{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HM | |
Divisão dos dentes | 1,4 mm | |
Comprimento da folha | 83 mm | |
Designação | T118EHM | |
Adequabilidade | _T118EHM | |
otimizado para material | INOX | |
Espessura da chapa (chapa maciça) | 2-5 mm | |
Tipo de corte | corte direito fino | |
Número de folhas | 3 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588500 T118EHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952537863 | |
Número do fabricante | 2608900562 |