Escova com nós Arame de aço 6X0,35

N.º do artigo: 574800 6X0,35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
204 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×espessura das cerdas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
⌀ da escova D1 6 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Espessura das cerdas 0,35 mm
Comprimento da guarnição H1 25 mm
Trançado trenzado a la izquierda
Número de tranças 1
n.º máximo de rotações 4.500 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574800 6X0,35
EAN/GTIN 4017359208892
Número do fabricante 451278

Descrição

Ejecución:

Fio entrançado, liso, montado sob pressão no casquilho de aço, ⌀ da haste 6 mm, densidade de filamento uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Aplicación:

Para rebarbagem, remoção de escórias e todos os trabalhos de escovagem médios a difíceis.
Escovas pincel de trançado único para trabalhos de precisão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta