{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 19 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | trenzado a la izquierda | |
Número de tranças | 6 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574800 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359027240 | |
Número do fabricante | 453278 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova com nós Arame de aço 19X0,35
sob pedido
Em stock
1 293 peças em stock
17,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 365 peças em stock
10,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 6 | 6 |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | 28 mm |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ da escova D1 | 19 mm | 19 mm |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | 20.000 r.p.m. |
Trançado | trenzado a la izquierda | entrançado à esquerda |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |