Artigo alternativo:

Escova com nós Arame de aço 28X0,25

N.º do artigo: 574800 28X0,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
214 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×espessura das cerdas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
⌀ da escova D1 28 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Comprimento da guarnição H1 28 mm
Trançado trenzado a la izquierda
Número de tranças 12
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574800 28X0,25
EAN/GTIN 4017359071434
Número do fabricante 456258

Descrição

Ejecución:

Fio entrançado, liso, montado sob pressão no casquilho de aço, ⌀ da haste 6 mm, densidade de filamento uniforme, extremamente resistente ao desgaste.

Aplicación:

Para rebarbagem, remoção de escórias e todos os trabalhos de escovagem médios a difíceis.
A escova abre-se mais ou menos de acordo com a velocidade e, por isso, também pode ser introduzida em áreas estreitas para, por exemplo, trabalhar dentro de caixas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta