{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 28 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | |
Trançado | trenzado a la izquierda | |
Número de tranças | 12 | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574800 28X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359034903 | |
Número do fabricante | 456278 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova com nós Arame de aço 28X0,35
sob pedido
Em stock
2 854 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 588 peças em stock
14,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 12 | 12 |
Comprimento da guarnição H1 | 28 mm | 28 mm |
Material da guarnição | Alambre de acero | Arame de aço |
Espessura das cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ da escova D1 | 28 mm | 28 mm |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha | Escova-pincel |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |