{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 50 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Largura da guarnição L1 | 15 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 12 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574000 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359017487 | |
Número do fabricante | 415163 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova circular com haste Fio de aço 0,30 mm 50X15
sob pedido
Em stock
1 113 peças em stock
7,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 243 peças em stock
4,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 12 mm | 12 mm |
Material da guarnição | Alambre de acero | Alambre de acero |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 50 mm | 50 mm |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. |
Tipo de produto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |