{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 70 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Largura da guarnição L1 | 14 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 19 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574000 70X16 | |
EAN/GTIN | 4017359007174 | |
Número do fabricante | 417163 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escova circular com haste Fio de aço 0,30 mm 70X16
sob pedido
Em stock
484 peças em stock
9,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 077 peças em stock
8,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 14 mm | 14 mm | 13 mm |
Material da guarnição | Alambre de acero | Alambre de acero | Arame INOX |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. |
Trançado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo circular | Cepillo circular | Escova circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |