{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 80 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Largura da guarnição L1 | 13 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova circular |
Número do artigo | 574000 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359007204 | |
Número do fabricante | 418163 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio de aço 0,30 mm 80X18
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
6,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
508 peças em stock
6,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
907 peças em stock
9,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material da guarnição | Arame de aço | Alambre de acero | Arame de aço | Arame INOX |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. | 15.000 r.p.m. |
Trançado | ondulado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Escova circular | Cepillo circular | Escova circular | Escova circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |