Escova circular com haste Fio de aço 0,30 mm 50X15

N.º do artigo: 574050 50X15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 366 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
⌀ da escova D1 50 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Largura da guarnição L1 15 mm
Comprimento da guarnição H1 12 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574050 50X15
EAN/GTIN 4067263907008
Número do fabricante 574050 50X15

Descrição

Ejecución:

Qualidades de fio ondulado especial, ⌀ da haste 6 mm.

Aplicación:

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta