{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 30 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Largura da guarnição L1 | 6 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 6 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574050 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263906988 | |
Número do fabricante | 574050 30X6 |