Escova circular com haste Fio de aço 0,30 mm 30X6

N.º do artigo: GG5740 30X6
Novo produto
(3,26 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de acero
⌀ da escova D1 30 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Largura da guarnição L1 6 mm
Comprimento da guarnição H1 6 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG5740 30X6
EAN/GTIN 4067263136347
Número do fabricante GG5740 30X6

Descrição

Versão:

Qualidades de fio especial ondulado, ⌀ eixo 6 mm.
Corresponde ao n.º 574050.

Vantagem:

Em retificadoras manuais, veios flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta