{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de acero | |
⌀ da escova D1 | 40 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Largura da guarnição L1 | 10 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 9 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | GG5740 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263136354 | |
Número do fabricante | GG5740 40X10 |