{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 1.000 | |
Grau de finura | ultrafino | |
Largura | 115 mm | |
Altura | 5 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Número de esponjas, almofadas | 20 | |
Tipo de produto | Esponja abrasiva |
Número do artigo | 557545 1000 | |
EAN/GTIN | 30051131026019 | |
Número do fabricante | 7000033201 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto Soft-Pad 20 peças suave 1000
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
381 peças em stock
|
|
Largura | 115 mm | 100 mm | 98 mm |
Grau de finura | ultrafino | ultrafino | ultrafino |
Altura | 5 mm | 3 mm | 5 mm |
Granulometria | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Comprimento | 140 mm | 120 mm | 120 mm |
Abrasivo | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A | A |