{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 60 | |
Grau de finura | médio | |
Largura | 115 mm | |
Altura | 5 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Número de esponjas, almofadas | 20 | |
Tipo de produto | Esponja abrasiva |
Número do artigo | 557545 60 | |
EAN/GTIN | 4046719201662 | |
Número do fabricante | 7000043357 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto Soft-Pad 20 peças suave 60
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
|
|
Largura | 115 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Altura | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm | 5 mm |
Granulometria | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Comprimento | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Abrasivo | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | A | A |
Tipo de produto | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva |