{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 1.500 | |
Grau de finura | microfino | |
Largura | 115 mm | |
Altura | 5 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Número de esponjas, almofadas | 20 | |
Tipo de produto | Esponja abrasiva |
Número do artigo | 557545 1500 | |
EAN/GTIN | 30051131026002 | |
Número do fabricante | 7000033200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto Soft-Pad 20 peças suave 1500
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
|
|
Número de esponjas, almofadas | 20 | 200 |
Largura | 115 mm | 100 mm |
Grau de finura | microfino | microfino |
Altura | 5 mm | 3 mm |
Granulometria | 1.500 | 1.500 |
Abrasivo | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A |