{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 1.000 | |
Grau de finura | ultrafino | |
Largura | 100 mm | |
Altura | 3 mm | |
Comprimento | 120 mm | |
Número de superfícies revestidas | 1 | |
Número de esponjas, almofadas | 200 | |
Tipo de produto | Esponja abrasiva |
Número do artigo | 557460 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406155919 | |
Número do fabricante | 557460 1000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolo Soft-Pad suave 1000
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
381 peças em stock
|
|
Largura | 100 mm | 98 mm |
Grau de finura | ultrafino | ultrafino |
Altura | 3 mm | 5 mm |
Granulometria | 1.000 | 1.000 |
Comprimento | 120 mm | 120 mm |
Abrasivo | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A |