{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Tipo de dentado | con rompevirutas | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | HSS | |
Forma | G1630 | |
Descrição da forma | Arco de punta | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540800 G1630 | |
EAN/GTIN | 4045197156181 | |
Número do fabricante | 540800 G1630 |