{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Tipo de dentado | com quebra-aparas | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HSS | |
Forma | G1225 | |
Descrição da forma | Arco pontiagudo | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540800 G1225 | |
EAN/GTIN | 4045197156174 | |
Número do fabricante | 540800 G1225 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z3 − médio, com quebra−cavacos G1225
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
55,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Arco pontiagudo | Arco pontiagudo |
Comprimento total | 65 mm | 70 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | HSS | AlTiSiN |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 25 mm | 25 mm |