{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Tipo de dentado | com quebra-aparas | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HSS | |
Forma | D1009 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 9 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540800 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197156129 | |
Número do fabricante | 540800 D1009 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z3 − médio, com quebra−cavacos D1009
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
14,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
27,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Esfera | Esfera |
Comprimento total | 60 mm | 49 mm |
⌀ da cabeça | 10 mm | 10 mm |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z3 | GARANT Master Cast |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 9 mm | 9 mm |