{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Tipo de dentado | com quebra-aparas | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HSS | |
Forma | C0820 | |
Descrição da forma | Forma cilíndrica redonda | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540800 C0820 | |
EAN/GTIN | 4045197156075 | |
Número do fabricante | 540800 C0820 |