{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | A1625 | |
Descrição da forma | Cilindro sem dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540750 A1625 | |
EAN/GTIN | 4045197723406 | |
Número do fabricante | 540750 A1625 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa Z7 − médio, com dentes cruzados A1625
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
53,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
64,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro sem dentado frontal | Cilindro sem dentado frontal | Cilindro sem dentado frontal |
Comprimento total | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Grau de finura do dentado | médio | médio | médio |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | Dentado desigual | Dentado desigual |
Série | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 25 mm | 25 mm | 25 mm |