Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados C1625

N.º do artigo: 540560 C1625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z4
Abreviatura do dentado Z4
Tipo de dentado de dentes cruzados
Grau de finura do dentado fino
Óleo de corte HM TiAlN
Revestimento TiAlN
Forma C1625
Descrição da forma Forma cilíndrica redonda
⌀ da cabeça 16 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 65 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540560 C1625
EAN/GTIN 4027497279012
Número do fabricante A50021625604TA081

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrição

Ejecución:

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas LUKAS fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Revestimento TiAlN adicional para vida útil prolongada e resistência ao calor.
Para cargas térmicas e mecânicas elevadas (Heavy-Duty).
Forma cilíndrica redonda (WRC).

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados C1625

Fresa rotativa revestida Z4 − fino, com dentes cruzados C1625

sob pedido
Em stock
66 peças em stock
94,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
61,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
62,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
74,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
61,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
⌀ da cabeça 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Grau de finura do dentado fino muito grosso (não ferroso / alumínio) médio médio muito grosso
⌀ da haste 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Série Dentado Z4 Dentado Z9 GARANT Master Uni GARANT Master Uni GARANT Master Alu
Tipo de produto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Comprimento da cabeça 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta