{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 1,03 mm | |
Classe de tolerância | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Bloque patrón |
Número do artigo | 481030 1,03 | |
EAN/GTIN | 4045197208439 | |
Número do fabricante | 481030 1,03 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 1,03
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 1,03 mm | 1,03 mm | 1,03 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Classe de tolerância | 0 | 1 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | aço especial com liga, temperado e desapertado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de produto | Bloque patrón | Bloco padrão | Bloque patrón |