{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 9 mm | |
Classe de tolerância | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Bloque patrón |
Número do artigo | 481030 9 | |
EAN/GTIN | 4045197209092 | |
Número do fabricante | 481030 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 9
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
43,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
34,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Classe de tolerância | 0 | 1 | 1 | 2 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | aço especial com liga, temperado e desapertado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | aço especial com liga, temperado e desapertado |
Tipo de produto | Bloque patrón | Bloco padrão | Bloque patrón | Bloco padrão |