{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 60 mm | |
Classe de tolerância | 0 | |
Material | aço especial com liga, temperado e desapertado | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Tipo de produto | Bloco padrão |
Número do artigo | 481030 60 | |
EAN/GTIN | 4045197235176 | |
Número do fabricante | 481030 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 60
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
58,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
37,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
91,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
21,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |||
Classe de tolerância | 0 | 1 | 1 | 2 |
Material | aço especial com liga, temperado e desapertado | aço especial com liga, temperado e desapertado | Material cerâmico óxido de zircónio (ZrO2) | aço especial com liga, temperado e desapertado |
Tipo de produto | Bloco padrão | Bloco padrão | Bloco padrão | Bloco padrão |