{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 1,03 mm | |
Classe de tolerância | 1 | |
Material | Material cerâmico óxido de zircónio (ZrO2) | |
Tipo de produto | Bloco padrão |
Número do artigo | 481060 1,03 | |
EAN/GTIN | 4045197154187 | |
Número do fabricante | 481060 1,03 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Bloco padrão cerâmica Classe de tolerância 1 1,03
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 1,03 mm | 1,03 mm | 1,03 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | ||
Classe de tolerância | 1 | 0 | 1 |
Material | Material cerâmico óxido de zircónio (ZrO2) | aço especial com liga, temperado e desapertado | aço especial com liga, temperado e desapertado |
Tipo de produto | Bloco padrão | Bloco padrão | Bloco padrão |