{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Limite de erro | 0,7 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento | 2.000 mm | |
Largura da secção transversal | 30 mm | |
Espessura da secção transversal | 1 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461600 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197234834 | |
Número do fabricante | 461600 2000 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Régua de aço de precisão aço inoxidável, acabamento mate 2000
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
|
Limite de erro | 0,7 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Forma | A | A | B | B | |
Comprimento | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Norma | EG II | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 |
Largura da secção transversal | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Espessura da secção transversal | 1 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Régua | Régua | Régua | Régua | Régua |