Régua de aço Forma B INOX 2000

N.º do artigo: 461105 2000
(169,54 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 118,76 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 866
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 866
Limite de erro 0,15 mm
Forma B
Material Aço inoxidável, INOX
Comprimento 2.000 mm
Largura da secção transversal 40 mm
Espessura da secção transversal 8 mm
Tipo de produto Régua

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461105 2000
EAN/GTIN 4045197206893
Número do fabricante 461105 2000

Descrição

Ejecución:

Forma B: arestas verticais retificadas e ajustadas com precisão. Lados horizontais bem processados. Com extremidade protetora no fim da escala. Um lado com graduação em mm precisa.
Modelo INOX.

Nota:

Tenha em conta que a entrega não é gratuita.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Régua de aço Forma B INOX 2000

Régua de aço Forma B INOX 2000

sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
339,07 €
(169,54 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
294,84 €
(147,42 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
514,92 €
(257,46 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
139,00 €
(69,50 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
80,87 €
(40,44 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Limite de erro 0,15 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,15 mm 0,7 mm
Forma B A A B
Comprimento 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm
Norma DIN 866 DIN 866 DIN 866 DIN 866 EG II
Largura da secção transversal 40 mm 50 mm 50 mm 40 mm 30 mm
Espessura da secção transversal 8 mm 10 mm 10 mm 8 mm 1 mm
Tipo de produto Régua Régua Régua Régua Régua

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta