Régua de aço Forma B INOX 500

N.º do artigo: 461105 500
(117,08 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,86 € /pçs.
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 866
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 866
Limite de erro 0,1 mm
Forma B
Material Aço inoxidável, INOX
Comprimento 500 mm
Largura da secção transversal 24,5 mm
Espessura da secção transversal 4,5 mm
Tipo de produto Régua

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461105 500
EAN/GTIN 4045197206879
Número do fabricante 461105 500

Descrição

Ejecución:

Forma B: arestas verticais retificadas e ajustadas com precisão. Lados horizontais bem processados. Com extremidade protetora no fim da escala. Um lado com graduação em mm precisa.
Modelo INOX.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta