{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Limite de erro | 0,15 mm | |
Forma | B | |
Comprimento | 2.000 mm | |
Largura da secção transversal | 40 mm | |
Espessura da secção transversal | 8 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461100 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206862 | |
Número do fabricante | 461100 2000 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Régua de aço Forma B 2000
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
|
Limite de erro | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Forma | B | A | A | B | |
Comprimento | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Largura da secção transversal | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
Espessura da secção transversal | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Régua | Régua | Régua | Régua | Régua |