{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Limite de erro | 0,5 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Largura da secção transversal | 30 mm | |
Espessura da secção transversal | 1 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461600 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197234810 | |
Número do fabricante | 461600 1000 |