Adaptador de rede MH

N.º do artigo: 445282 MH
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão de rede de saída 14 V
Tensão de rede do carregador 220 V
Peso 246 g
Tipo de produto Fuente de alimentación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 445282 MH
EAN/GTIN 7630041130041
Número do fabricante 00760258

Descrição

Idóneo para:

Colunas de medição n.º 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Volumen de suministro:

Carregador de 14 V, adaptador, ficha, ⌀ 1,35 mm para Ø 2,1 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta