{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 415 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 570 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
Precisão de repetição (2 σ) | 2 µm | |
Desvio da esquadria (frontal) | 9 µm | |
Método de deslocação do carro de medição | manual | |
Interface | TESA Link Connector TLC | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Força de medição | 1,5 ± 0,5 N | |
Tecnologia de medição | digital | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Tipo de produto | Coluna de medição |
Número do artigo | 445245 400 | |
EAN/GTIN | 7630041143607 | |
Número do fabricante | 00730084 |