Coluna de medição digital TESA MICRO-HITE incluindo painel de controlo 600

N.º do artigo: 445285 600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 483,21 € /pçs.
  • 475,02 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; TESA Link Connector TLC
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 600 mm
âmbito máximo 0 mm - 770 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2 + 2L / 1000 µm
Precisão de repetição (2 σ) ≤1 µm
Desvio da esquadria (frontal) 9 µm
Método de deslocação do carro de medição manual
Interface Interface USB; TESA Link Connector TLC
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Força de medição 1,6 ±0,25 N
Peso 37 kg
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Coluna de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 445285 600
EAN/GTIN 7630041129908
Número do fabricante 00730074

Descrição

Ejecución:

Painel de comando híbrido
  • Teclado retroiluminado com apresentação resumida e simplificada com informações claras.
  • Operação confortável e flexível graças à utilização paralela do teclado e do ecrã tátil.
  • Postura ergonómica graças ao painel de comando ajustável de forma flexível.
  • Poupar tempo e simplificar os processos para medições em série.
  • Gestão de dados opcional através do software de medição Stat-Express ou Data-Direct. Opção de armazenamento através de pen USB.

Coluna de medição digital com ajuste manual TESA MICRO-HITE para medições abrangentes em direções de coordenadas 1D ou 2D.
  • Régua de vidro com divisão incremental com ponto de referência.
  • Precisão muito alta devido à correção automática de desvios de medição sistemáticos. Coeficiente de expansão do comprimento como aço.
  • Amortecedor de ar comutável
  • Aplicação fácil de usar através da ajuda de contexto multilingue nas funções ativas.

Software/funções de medição
  • Ampla gama de opções de medição, como paralelismo, medições de ângulo, medições 2D simples, etc.
  • Computador integrado.
  • Cálculo automático dos resultados de medição para repetições de programa através de funções que podem ser guardadas.
  • Possibilidade de introduzir tolerâncias específicas do cliente. As tolerâncias ISO são guardadas automaticamente no software. Informações diretas e claras do utilizador sobre passa/não passa.
  • Elaboração fácil de relatórios de medição.

Ventaja:

Medição significativamente mais rápida dos pontos de inversão (mín., máx., ⌀) graças à tecnologia patenteada Quick Center. Informação visual em ambientes ruidosos para todas as medições.

Aplicación:

Devido à construção robusta, adequado tanto para a oficina como para o laboratório. Ideal para medições em série.

Volumen de suministro:

Aparelho de base TESA MICRO-HITE incl. painel de comando, suporte de insertos de medição padrão, inserto de medição padrão com sonda e esfera de medição ⌀ 5 mm, peça de referência, bomba elétrica (montada) para mancal móvel do pé do aparelho, caixa de bateria (bateria de iões de lítio recarregável), adaptador de rede (carregador), cabo de alimentação. Certificado de calibração SCS.

Partes opcionales:

Impressora USB n.º 445293; papel de impressora n.º 445294; cabo de dados n.º 498918 tam. USB; software Data-Direct n.º 498925; software Stat-Express n.º 498926; emissor TESA BLE n.º 498921 tam. BT; bateria de reserva n.º 445443 tam. BATERIA; capa de proteção contra poeiras; acessórios especiais abrangentes (por exemplo, para medir a perpendicularidade) disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Coluna de medição digital TESA MICRO-HITE incluindo painel de controlo  600

Coluna de medição digital TESA MICRO-HITE incluindo painel de controlo 600

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
8 177,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
7 530,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura comutável mm/polegada mm / pulgadas
Faixa de medição 600 mm 600 mm
Desvio da esquadria (frontal) 9 µm 6 µm
Interface Interface USB; TESA Link Connector TLC Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2 + 2L / 1000 µm 1,8 + L / 600 µm
Tipo de produto Coluna de medição Equipo de alturas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta