Coluna de medição digital TESA-HITE MAGNA, Tipo: 400

N.º do artigo: 445240 400
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • 415,35 € /pçs.
  • 383,76 € /pçs.
  • 76,28 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Tipo de proteção IP: IP 55
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 415 mm
âmbito máximo 0 mm - 570 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 8 µm
Precisão de repetição (2 σ) <3 µm
Método de deslocação do carro de medição manual
Interface TESA Link Connector TLC
Tipo de proteção IP IP 55
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Força de medição 1,5 ± 0,5 N
Tecnologia de medição digital
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Coluna de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 445240 400
Copiar
EAN/GTIN 7630041143614
Copiar
Número do fabricante 00730082
Copiar

Descrição

Versão:

Colunas de medição altamente precisas, muito robustas e com regulação manual. Apalpação dinâmica da peça de trabalho com a mesma força de medição em todos os momentos. Operação simples graças ao visor de dígitos grande e aos símbolos para funções de medição.
  • Sistema de medição magnético TESA Magna-μ para as condições ambientais mais difíceis.
  • Ecrã amplo e claro com 21 mm de altura dos dígitos e símbolos intuitivos. Display a cores e retroiluminação para uma melhor legibilidade.
  • Bateria com vida útil muito longa para medições independentes da rede elétrica.
  • Aplicação fácil de usar através da ajuda de contexto multilingue nas funções ativas.
  • Medição significativamente mais rápida dos pontos de inversão (mín., máx., ⌀) graças à tecnologia patenteada Quickcenter Dynamic.

Vantagem:

Especialmente indicadas para utilização em áreas de produção. Alta resistência a impurezas sólidas e líquidas. Frente do Panel com proteção IP65, sistema de medição com proteção IP55.

Função:

IP55: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Para medir as medidas de altura e dos níveis, diâmetros, distâncias de orifícios e larguras de ranhuras, etc.

Material fornecido:

Aparelho de base com painel de controlo, suporte de inserto de medição, peça de referência, cabo de alimentação, inserto de medição padrão com esfera de metal duro ⌀ 5 mm, fonte de alimentação 110 – 240 V, bateria de iões de lítio recarregável. Certificado de calibração SCS.

Acessórios especiais:

Diversos acessórios especiais disponíveis a pedido. Conjunto de apalpadores n.º 445266 e n.º 445267, emissor TLC-BLE n.º 498921, cabo de dados n.º 498918.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person