{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 715 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 870 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 8 µm | |
Precisão de repetição (2 σ) | <3 µm | |
Método de deslocação do carro de medição | manual | |
Interface | TESA Link Connector TLC | |
Tipo de proteção IP | IP 55 | |
Alimentação de energia | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Força de medição | 1,5 ± 0,5 N | |
Tecnologia de medição | digital | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Equipo de alturas |
Número do artigo | 445240 700 | |
EAN/GTIN | 7630041143621 | |
Número do fabricante | 00730083 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Coluna de medição digital TESA-HITE MAGNA 700
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
4099,38 €
3 610,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
7530,05 €
6 844,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
âmbito máximo | 0 mm - 870 mm | 0 mm - 770 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 715 mm | 600 mm |
Força de medição | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Interface | TESA Link Connector TLC | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB |
Tipo de produto | Equipo de alturas | Equipo de alturas |