{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 400 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M10 | |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 440840 400 | |
EAN/GTIN | 4260180710083 | |
Número do fabricante | 106305 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Ligação hidráulica do suporte de medição (sem base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio 400
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
284,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
242,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
281,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | Rosca exterior M10 | M8 | M8 |
Alcance | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | 1.000 N | 1.000 N |
Altura da base magnética | 58 mm | ||
Comprimento da base magnética | 75 mm | ||
Tipo de produto | Suporte de medição | Suporte de medição | Suporte de medição |