{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 400 mm | |
Rosca de ligação | M8 | |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Comprimento da base magnética | 75 mm | |
Largura da base magnética | 56 mm | |
Altura da base magnética | 58 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 440600 400 | |
EAN/GTIN | 4045197889812 | |
Número do fabricante | 440600 400 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte de medição hidráulico (com base magnética) 400
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
281,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
242,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | M8 | M8 |
Alcance | 400 mm | 400 mm |
Alinhamento da rosca de ligação | lateral | |
Força de aderência | 1.000 N | 1.000 N |
Altura da base magnética | 58 mm | |
Comprimento da base magnética | 75 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição | Suporte de medição |