Ejecución:
Suporte de medição hidráulico com aperto central. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os braços articulados rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. Suporte do comparador para comparadores com ⌀ da haste 8 mm ou prisma.
Apenas hastes sem base.
Partes opcionales:
Nota:
Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura com o aperto aberto. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No estado apertado, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.