Ligação hidráulica do suporte de medição (sem base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio 260

N.º do artigo: 440840 260
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
193 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alcance Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alcance 260 mm
Rosca de ligação Rosca exterior M8
Alinhamento da rosca de ligação central
Força de aderência 800 N
Tipo de produto Suporte de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440840 260
EAN/GTIN 4260180710069
Número do fabricante 108095

Descrição

Ejecución:

Suporte de medição hidráulico com aperto central. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os braços articulados rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. Suporte do comparador para comparadores com ⌀ da haste 8 mm ou prisma.
Apenas hastes sem base.

Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura com o aperto aberto. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No estado apertado, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta