Jogo de micrómetros de interiores Holtest 6-12

N.º do artigo: 429050 6-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 135,14 € /pçs.
  • 227,57 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 6 mm - 12 mm
Leitura 0,001 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 3
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 429050 6-12
EAN/GTIN 4946368517575
Número do fabricante 368-911

Descrição

Ejecución:

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.
Para furos passantes, superfícies de medição em aço temperado.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429000.
Anéis de controlo semelhantes a n.º 484030, extensão de 100 mm n.º 429010.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de micrómetros de interiores Holtest  6-12

Jogo de micrómetros de interiores Holtest 6-12

sob pedido
Em stock
16 peças em stock
949,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
808,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de micrómetros 3 3
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm 8 / 10 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm 1/50 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
embalagem caja estable caixa estável
Tecnologia de medição analógico analógico
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos Micrómetro de interiores de 3 pontos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta