Jogo de micrómetros de interiores 6-12

N.º do artigo: 428991 6-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 135,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 6 mm - 12 mm
Leitura 0,001 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 / 0,005 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428991 6-12
EAN/GTIN 4045197276360
Número do fabricante 428991 6-12

Descrição

Ejecución:

Peças de leitura e operação cromadas mate (mordentes de medição de MD a partir de ⌀ 12). Cabeça de medição autocentrante com 3 mordentes de medição (de MD a partir de ⌀ 12).

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428990, anéis de ajuste (para ajuste) e extensão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta