{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 20 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,006 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Número de micrómetros | 4 | |
⌀ do anel de ajuste | 25 / 40 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 429050 20-50 | |
EAN/GTIN | 4946368518046 | |
Número do fabricante | 368-992 |