Jogo de micrómetros de interiores Holtest 12-20

N.º do artigo: 429050 12-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 81,90 € /pçs.
  • 140,40 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 12 mm - 20 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 2
⌀ do anel de ajuste 16 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 429050 12-20
EAN/GTIN 4946368518039
Número do fabricante 368-991

Descrição

Ejecución:

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.
Para furos passantes, superfícies de medição em aço temperado.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429000.
Anéis de controlo semelhantes a n.º 484030, extensão de 150 mm n.º 429010.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de micrómetros de interiores Holtest  12-20

Jogo de micrómetros de interiores Holtest 12-20

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
747,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
500,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura 0,005 mm 0,005 mm
Número de micrómetros 2 2
⌀ do anel de ajuste 16 mm 16 mm
Faixa de medição 12 mm - 20 mm 12 mm - 20 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm 1/50 mm
embalagem caja estable caixa estável
Tecnologia de medição analógico analógico

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta