Micrómetro de interiores XT 65-80

N.º do artigo: 428500 65-80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 52,77 € /pçs.
  • 39,90 € /pçs.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 65 mm - 80 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,005 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidade de medição standard 80 mm
Profundidade de medição com extensão 230 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428500 65-80
EAN/GTIN 5051102085582

Descrição

Ejecución:

Micrómetros de interiores XT de 3 pontos. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio.
Para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para máxima precisão. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD.

Aplicación:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Partes opcionales:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabeças de medição n.º 428605.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta