{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,002 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 1,9 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 121 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428500 6-8 | |
EAN/GTIN | 5051102212407 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores XT 6-8
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
446,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
307,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,002 mm | 0,001 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,004 mm |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Profundidade de medição standard | 58 mm | 54 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos | Micrómetro de interiores de 3 pontos |