{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 150 mm - 175 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,007 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 115 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 265 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428500 150-175 | |
EAN/GTIN | 2050001048479 |