{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 10 mm - 12,5 mm | |
Leitura | 0,002 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 1,9 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 134 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428500 10-12,5 | |
EAN/GTIN | 5051102212179 |