Micrómetro externo, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 420402 0-25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 33,46 € /pçs.
  • 21,47 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 163 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 3611
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 3611
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±2 µm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
⌀ do fuso 6,5 mm
⌀ do tambor micrométrico 19 mm
Roquete com limitador de binário sim
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 420402 0-25
EAN/GTIN 4045197367327
Número do fabricante 420402 0-25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Superfícies de medição com ponta de metal duro finamente esmeriladas.
Fuso de medição temperado e retificado. Fixação com alavanca de aperto.
Com roquete de toque e protetor de mãos isolante. Tambor de medição com cromado antirreflexo.
Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.
Com roquete de toque combinado para operação com uma mão e operação no suporte.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person