{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 125 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 19 mm | |
Roquete com limitador de binário | sim | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Número de medidas de ajuste | 1 | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 420402 125-150 | |
EAN/GTIN | 4045197471598 | |
Número do fabricante | 420402 125-150 |